Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Accu UV-ledlamp voor voorruitreparatie

Accu UV-ledlamp voor ruitreparatie
LAMP-UV-RUITREP-LED-ACCU

Art.-nr. 0891458020
EAN 4099618219115

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accu UV-ledlamp voor voorruitreparatie

Art.-nr. 0891458020
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
Krachtige UV-ledlamp voor snel uitharden van reparatiehars
  • Nadat het uitharden dat ongeveer 90 seconden duurt, schakelt de lamp automatisch uit met behulp van een timer

  • Eén acculading is voldoende voor circa 35 reparaties

  • Bediening met de voeding is ook mogelijk
Opmerking

Bij gebruik van de UV-ledlamp moet onder alle omstandigheden een UV-veiligheidsbril worden gedragen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Energiebron

Oplaadbare batterij

Vermogen

9 W

Beschermklasse IP

IP 20

Nominale spanning

14 V DC

Lengte

160 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
230 V/12 V-transformator

RUITENREP-TRANSFORMATOR-GLASREPARATIESET

230 V/12 V-transformator voor ruitreparatieset