Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Verwerkingspistool VAKU 40

Doseerdispenser voor plamuur, VAKU 40
PISTOOL VOOR RENOVATIEPASTA VAKU-40

Art.-nr. 089113
EAN 4050641624284

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verwerkingspistool VAKU 40

Art.-nr. 089113
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
Verwerkingspistool VAKU 40 voor het vullen en egaliseren van diepe oneffenheden en krassen.

Specifieke massa teruggebracht met 30%


  • Zeer gemakkelijk schuurbaar en geringe stofontwikkeling

  • Gebruiksvriendelijk


Sneldrogend


Waarborgt een snelle, tijdbesparende verdere verwerking



Hoog vulvermogen en hoge stabiliteit onder belasting



Hittebestendig tot 80 °C

Opmerking

Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 40: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV): 0 g/l

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; wij adviseren voorafgaand aan elke toepassing het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden kunnen wij een specifiek toepassingsresultaat niet garanderen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Uitstekende hechting op ijzeren, stalen, aluminium, galvanisch verzinkte en vuurverzinkte oppervlakken, GFRP en hout


Kan worden gebruikt op alle materiaaloppervlakken



Auto/cargo


In de automotive-industrie en bij voertuigreparaties bij diepe oneffenheden en krassen als basis voor de afwerking met fijnplamuur



Metaal


Als plamuur in de prototypebouw en voor het wegwerken van blazen en lasnaden



Hout


Bij uitstek geschikt als reparatiekit voor gebruik in de bouw. Voor universeel gebruik op alle houtsoorten. Bij uitstek geschikt voor houtrestauratie en bij de fabricage van deuren, kozijnen en prototypen. Niet geschikt voor oliehoudende houtsoorten

Handleiding

Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn



Oppervlakken afhankelijk van hun oppervlaktestructuur grof schuren om een optimale hechting te bereiken


  • IJzer, staal en zink: P40-P240

  • Aluminium: P150-P240

  • GFRP: P150-P240

  • Oude verf: P150-P240


Waar mogelijk polyester materiaal alleen droog schuren vanwege de gevoeligheid voor water



Om eventuele klachten uit te sluiten, dient altijd te worden gezorgd voor de correcte doseerverhouding tussen plamuur en harder


Dosering: 2% harder



Verwerkingsduur


4–5 minuten bij 20 °C



Droogtijd


20–30 minuten bij 20 °C



Schuurpapier


  • P80–280

  • Alleen natmaken na volledige droging

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie