Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Barstdetectiesysteem - SCHEURDETECTOR-3-REINIGER-500ML Barstdetectiesysteem - SCHEURDETECTOR-3-REINIGER-500ML Barstdetectiesysteem - SCHEURDETECTOR-3-REINIGER-500ML
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/-5AHADhnnNo

Barstdetectiesysteem - SCHEURDETECTOR-3-REINIGER-500ML - 1
Barstdetectiesysteem - SCHEURDETECTOR-3-REINIGER-500ML - 2
Barstdetectiesysteem - SCHEURDETECTOR-3-REINIGER-500ML - 3

Barstdetectiesysteem

Scheurdetectiesysteem
SCHEURDETECTOR-3-REINIGER-500ML

Art.-nr. 089080012

EAN 4099618338540

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Barstdetectiesysteem

Art.-nr. 089080012
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
Scheurdetectiesysteem voor snelle, eenvoudige en niet-destructieve detectie van oppervlaktebarstjes.

Het scheurdetectiesysteem is een speciaal lakpenetratiesysteem dat bestaat uit drie componenten voor het opsporen van niet-destructieve oppervlaktescheuren.



Eigenschappen


  • Het scheurdetectiesysteem bestaat uit een reiniger, een penetrant en een ontwikkelaar.

  • Het product is eenvoudig en praktisch in gebruik en gebruikt capillaire werking om in scheuren en poriën door te dringen.


Voordelen


  • Gemakkelijk aan te brengen spray die scheuren voor het blote oog zichtbaar maakt

  • Hiermee kunt u scheuren , poriën en defecten in lassen, smeedwerk, gietstukken, componenten, fittingen, gereedschappen, oppervlakken en constructies opsporen en inspecteren

  • Geschikt voor leidingen, tanks, reservoirs en warmtewisselaars

  • Kan worden verwijderd met water en oplosmiddel

  • Voldoet aan de volgende normen: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH

  • Eenvoudige, snelle, nauwkeurige en kosteneffectieve testprocedure

  • Zorgt ervoor dat gelaste, gesmede of gegoten materialen die moeilijk met het blote oog te controleren zijn, geen barsten of poriën hebben
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Scheurdetectie wordt gebruikt voor lasnaden en gietstukken in de scheepsbouw, vliegtuigbouw, kraanbouw, machinebouw, voertuigbouw, bouw van apparaten en containers enz.

Handleiding

Bus voor gebruik ten minste 30 seconden krachtig schudden.


1. Breng het reinigingsmiddel (art. 0890 800 12) aan op het te testen oppervlak en laat het uitdampen.


2. Spuit de rode penetrant (art. 0890 800 10) op het te inspecteren gebied en wacht 10-20 minuten (afhankelijk van de omgevingstemperatuur). De penetrant dringt door in barsten en poriën dankzij de zeer goede kruipeigenschappen.


3. Verwijder overtollige penetrant met een pluisvrije doek.


4. Breng de ontwikkelaar (art. 0890 800 11) dun aan en laat 5-10 minuten inwerken. Barsten en beschadigingen zijn zichtbaar als een intens rood en wit contrast.

Kleur

Transparant

Inhoud

500 ml

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Barstdetectiesysteem

SCHEURDETECTOR-1-DETECTIE-ROOD-400ML

Scheurdetectiesysteem voor snelle, eenvoudige en niet-destructieve detectie van oppervlaktebarstjes.
Barstdetectiesysteem

SCHEURDETECTOR-2-ONTWIKKELAAR-400ML

Scheurdetectiesysteem voor snelle, eenvoudige en niet-destructieve detectie van oppervlaktebarstjes.