Long-life vet III
Long-life vet III
SMEERVET-(LANGZEIT III)-18KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor lange smeerintervallen
- Bestand tegen hoge druk ten gevolge van EP-additief
- Effectieve afdichting en waterbestendigheid
- Bestand tegen oxidatie en corrosie
- Vrij van zware metalen en chloor
- Bevat geen siliconen en hars
Vetten worden geleverd in kunststof cartridges. De kunststof cartridges verbeteren het voorraadbeheer (uitlopen van vet bij hoge temperaturen wordt voorkomen). Cartridges rechtop op een koele, droge plaats bewaren. De gebruiksvoorschriften van de voertuig-, machine- en installatiefabrikanten moeten in acht worden genomen!
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Met lithium ingezeept, multifunctioneel vet met EP-additieven voor hoge belastingen
Kopdeel met hendel losnemen, dan schuifpen en veer spannen en de cartridge inbrengen. Schroef het kopstuk eraf, laat de schuifpen losspringen. De schaarvetspuit is vervolgens klaar voor gebruik.
Gewicht inhoud | 18 kg |
Verpakking | Emmer |
Zeepbasis | Lithium 12 Hydroxstearaat |
Code smeervet | KP2K-30 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -30 tot 130 °C |
Kleur | Lichtbruin |
NLGI-kwaliteit/voorwaarden | 2 / met DIN 51818 |
Basisolieviscositeit, kinematisch/voorwaarden | 280 mm²/s / bij 40 °C |
Min./max. penetratie/voorwaarden | 265-295 / conform DIN ISO 2137 |
VKA-lasbelasting | 2600 N |
Houdbaarheid vanaf productie | 60 maanden |
Basisolie | Minerale olie |
Smeerstofsysteem | Vet |
Geur | Karakteristiek |
Dichtheid | 1 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Voorwaarde viscositeit basisolie | bij 40 °C |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -30 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 130 °C |
Voorwaarde looppenetratie | conform DIN ISO 2137 |
Voorwaarde NLGI-klasse | met DIN 51818 |
Voorwaarde corrosiebeschermingsperiode | conform DIN 51802, SKF Emcor-test |
Voorwaarde VKA-lasbelasting | conform DIN 51350-4, VKA test (instituut voor interne verbrandingsmotoren) |
Harsvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Zuurvrij | Ja |
AOX-vrij | Ja |
Vrij van zware metalen | Ja |
Chloorhoudend | Nee |
Resistent tegen | Corrosie |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!