Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Long-life vet III

SMEERVET-(LANGZEIT III)-SKV-400G

Art.-nr. 08904021

EAN 4062856930845

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Long-life vet III

Art.-nr. 08904021

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lithiumverzeept multifunctioneel vet met EP-additieven voor hoge belastingen
  • Voor lange smeerintervallen

  • Bestand tegen hoge druk ten gevolge van EP-additief

  • Effectieve afdichting en waterbestendigheid

  • Bestand tegen oxidatie en corrosie

  • Vrij van zware metalen en chloor

  • Bevat geen siliconen en hars
Opmerking

Vetten worden geleverd in kunststof cartridges. De kunststof cartridges verbeteren het voorraadbeheer (uitlopen van vet bij hoge temperaturen wordt voorkomen). Cartridges rechtop op een koele, droge plaats bewaren. De gebruiksvoorschriften van de voertuig-, machine- en installatiefabrikanten moeten in acht worden genomen!

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Met lithium ingezeept, multifunctioneel vet met EP-additieven voor hoge belastingen

Handleiding

Kopdeel met hendel losnemen, dan schuifpen en veer spannen en de cartridge inbrengen. Schroef het kopstuk eraf, laat de schuifpen losspringen. De schaarvetspuit is vervolgens klaar voor gebruik.

Gewicht inhoud

400 g

Verpakking

Schroefpatroon

Zeepbasis

Lithium 12 Hydroxstearaat

Code smeervet

KP2K-30

Min./max. temperatuurinzetbereik

-30 tot 130 °C

Kleur

Lichtbruin

NLGI-kwaliteit/voorwaarden

2 / met DIN 51818

Basisolieviscositeit, kinematisch/voorwaarden

280 mm²/s / bij 40 °C

Min. druppelpunt/voorwaarden

180 °C / conform DIN ISO 2176

Min./max. penetratie/voorwaarden

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / conform DIN ISO 2137

Corrosiebeschermingsperiode/-categorie

Corrosiecategorie 0

VKA-lasbelasting

2600 N

Houdbaarheid vanaf productie

60 maanden

Basisolie

Minerale olie

Smeerstofsysteem

Vet

Geur

Karakteristiek

Dichtheid

1 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Voorwaarde viscositeit basisolie

bij 40 °C

Voorwaarde druppelpunt

conform DIN ISO 2176

Minimaal temperatuurinzetbereik

-30 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

130 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

130 °C

Voorwaarde looppenetratie

conform DIN ISO 2137

Voorwaarde NLGI-klasse

met DIN 51818

Voorwaarde corrosiebeschermingsperiode

conform DIN 51802, SKF Emcor-test

Voorwaarde VKA-lasbelasting

conform DIN 51350-4, VKA test (instituut voor interne verbrandingsmotoren)

Harsvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

AOX-vrij

Ja

Vrij van zware metalen

Ja

Chloorhoudend

Nee

Resistent tegen

Corrosie, Oxidatie

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schaarvetspuit voor patronen van 400 g

VET-POMP-MET-HENDEL-75/PK

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) of voor 500 cm³ los vet
x 1 st
Tweehands vetspuit

DUBBELHANDIGE-VETSPUIT-500G-KOKER

De tweehands vetspuit met korte slag voor schroefpatronen van 500 g, voor eenvoudige en schone smering van machines.
x 1 st
Eenhands vetspuit met variabele drukinstelling direct op de handgreep

EENHANDIGE-VETSPUIT-400G-CART

x 1 st
Eenhands vetspuit met variabele drukinstelling direct op de handgreep

EENHANDIGE-VETSPUIT-400G-SKV

x 1 st
Eenhands vetspuit met variabele drukinstelling direct op de handgreep

EENHANDIGE-VETSPUIT-500G-KOKER

x 1 st
Metalen toevoerstuk Voor schaarvetspuit

GEBOGEN SPUITPIJP+MONDSTUK 150 MM

x 1 st
Slang voor schaarvetspuit

HOGEDRUKSLANG 30 CM M 10X1

Extension hose with lubricating head
x 1 st
Neusstuk Voor schaarvetspuiten

RESERVE MONDST TBV VETSPUIT M 10X1

x 1 st
Easylock vetkoppeling

VET-KOPPELING-SMEERVET-EASYLOCK

Hydraulisch veiligheidsgrijpmondstuk voor alle smeer- en onderhoudswerkzaamheden in de automotive-industrie, landbouw, bouw en industrie.
x 1 st
Combi-vulapparaat

VUL-LUB-COMBI-VETTEN-25KG

Vulapparaat voor professioneel, economisch en schoon aanbrengen van smeermiddelen
x 1 st
Schaarvetspuit Lube-Shuttle®

VETPERS MET HENDEL

Het systeem voor smeervetten in 400g-systeempatronen
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Met katoenen veloursvoering.
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie