Roestverwijderaar Rost Off
ROESTVERW-(ROST-OFF)-CANISTER-5LTR
Art.-nr. 0890300
EAN 4050641021359
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Goede capillaire werking
- Optimale kruipeigenschappen bewerkstelligen een hoge doordringing van de roest, dat wil zeggen, ook hardnekkig vastgeroeste schroefverbindingen komen los
Optimale roestverwijdering
- Doordringt roest en maakt vastzittende schroeven en bouten los
Uitstekende verdringing van water
- Verdringt en penetreert vocht, bijv. bij contactproblemen
Corrosiebeschermingsadditieven voor optimale bescherming
- Beschermt langdurig tegen verdere corrosievorming
Hars- en zuurvrij
Siliconenvrij
Onschadelijk voor rubber en afdichtingen
Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. Evt. op een niet-zichtbare plaats testen of het materiaal bestand is tegen het product.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het losmaken van verroeste en geoxideerde schroefverbindingen aan auto's, vrachtwagens, bouw- en landbouwmachines, units, apparaten
De te behandelen delen inspuiten en kort laten inwerken. Bij hardnekkige verbindingen toepassing herhalen en eventueel inwerktijd verlengen.
Inhoud | 5 l |
Verpakking | Kan |
Minimaal temperatuurinzetbereik | -10 °C |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 140 °C |
Kinematische viscositeit basisolie | 16,5 mm²/s |
Voorwaarde viscositeit basisolie | bij 40 °C |
Chemische basis | Minerale olie |
Siliconenvrij | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Harsvrij | Ja |
Zuurvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!