Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Actieve ruitenreiniger

Actieve Glasreiniger
ACTIEF-RUITENREINIGER 500 ML

Art.-nr. 089025
EAN 4038898874935
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Actief reinigingsschuim voor streepvrij reinigen van glas en gladde oppervlakken
  • Bij het spuiten wordt een schuim geproduceerd, dat uitloop voorkomt op verticale oppervlakken, waardoor hardnekkig vuil betrouwbaar wordt verwijderd

  • Reinigt gelakte oppervlakken en rubberen en kunststof onderdelen terwijl het zacht blijft voor het materiaal

  • Kostenbesparend dankzij het 20-voudige rendement
Opmerking

Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken. Niet geschikt voor polycarbonaatglas.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Lost insectenresten, vogelpoep en straatstof, nicotineaanslag, vetvlekken, siliconenresten en afgeschaafd rubber op van ramen, autoruiten, spiegels en lakoppervlakken.

Handleiding

Voor een optimale schuimvorming bus voor gebruik goed schudden.

Inhoud

500 ml

Productgewicht (per stuk)

541,166 g

Verpakking

Spuitbus

Chemische basis

Water en propanol

Geur

Citroen

Kleur

Kleurloos

PH-waarde

9,5

Dichtheid/voorwaarden

0,89 g/cm³ / bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Biologisch afbreekbaar

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
REFILLO®mat navulbus

REFILLOMAT BUS RUITENREINIGER

REFILLOMAT
Het veilige en voordelige systeem voor het automatisch hervullen van spuitbussen met actieve stoffen en perslucht
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie