Bandenschuim
Bandenonderhoudsschuim
BANDENSCHUIM 500 ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Reinigt, verzorgt, beschermt
- Eenvoudig in één stap aan te brengen; bespaart tijd
- Nawrijven overbodig
- Ideaal voordat de banden de opslag in gaan
- Stof- en vuilafstotend
- Tast lak, kunststof, rubber en metalen niet aan
Zijdematte glans
- Banden zien er als nieuw uit
- Visuele waardevermeerdering, daardoor bijzonder geschikt voor showroomauto's
Optimale bescherming tegen UV en ozon
- Geen verkleuren van de banden
- Voorkomt bros worden en scheurtjes door ouderdom
Onderhoudsschuim
- Zuinig in het gebruik
- Vormt op de band een stabiele schuimlaag, die inzakt en vervolgens wegloopt
AOX- en oplosmiddelvrij
Niet op de loopvlakken van banden, op remschijven of op remtrommels spuiten. Bevat siliconen.
Let op: Vanwege slipgevaar niet op het loopvlak spuiten. Niet op de banden van tweewielers, op remschijven of op remtrommels spuiten.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Onderhoudsproduct van hoge kwaliteit voor de wang van banden.
Schuim gelijkmatig op de bandwangen spuiten en laten drogen. Nawrijven overbodig. Ook te gebruiken op natte banden. Bij sterke verontreiniging kort voorreinigen.
Indhold | 500 ml |
Produktvægt (pr. vare) | 573.500 g |
Kemisk basis | Alkaline oppervlakte-actieve stoffen, siliconenolie |
Geur | Karakteristiek |
Farbe | Wit |
pH-waarde / condities | 9 / bij 20 °C |
Tæthed/betingelser | 0,919 g/cm³ / bij 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 18 maanden |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Nee |
Biologisch afbreekbaar | Ja |