Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Remmenreiniger

Remmenreiniger
REMMENREINIGER 500 ML

Art.-nr. 08901087
EAN 4050641398260

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Remmenreiniger

Art.-nr. 08901087
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
Voor reiniging en ontvetting bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

Korte uitwasemtijd en een hoog reinigingsvermogen


  • Snelle en effectieve verwijdering van roet, vet, remstof en olieachtige resten

  • Reiniging zonder resten achter te laten


Acetonvrij


Geschikt voor gebruik op vele materialen, zoals lakken, kunststoffen, pakkingen en rubber



AOX- en siliconenvrij

Opmerking

Niet spuiten op hete componenten. Niet geschikt voor oppervlaktereiniging van te lijmen oppervlakken. Voorafgaand aan het gebruik op een aan het oog onttrokken plaats testen of onderdelen van rubber of kunststof en gelakte oppervlakken tegen het product bestand zijn.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het snel verwijderen van olieachtige/vettige resten, roet, remstof op auto's, schijf- en trommelremmen, motor- en transmissiehuizen enz.

Handleiding

De te reinigen oppervlakken inspuiten en met een schone doek nawrijven. Bij sterke verontreiniging procedure herhalen.

Inhoud

500 ml

Verpakking

Spuitbus

Geur

Oplosmiddelachtig

Kleur

Kleurloos

Chemische basis

Nafta

Dichtheid/voorwaarden

0,715 g/cm³ / bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie