Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kleeft + Dicht constructielijm

Bond + Seal constructielijm
CONSTRUCTIELIJM-KD-WIT-300ML

Art.-nr. 08901001

EAN 4038898874300

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kleeft + Dicht constructielijm

Art.-nr. 08901001
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
Elastische PU-lijmkit voor een groot aantal toepassingen

Voor universeel gebruik: Uitstekende kleefkracht op vele verschillende soorten materialen en ondergronden



Goedgekeurd voor gebruik met voedingsmiddelen (ISEGA-certificaat)


  • In uitgeharde staat niet schadelijk voor personen

  • Geschikt voor hechten en afdichten in voedselverwerkingsfabrieken


Zeer elastisch


  • Kan worden gebruikt om verschillende materialen en materialen van hetzelfde type te verbinden

  • Compenseert verschillende materiaaluitzettingen

  • Dempt trillingen en geluid


Lange huidvormingstijd


  • Maakt het mogelijk om complexe componenten te verlijmen en af te dichten

  • Ook ideaal voor grote oppervlakken

  • Verbindingsdelen kunnen worden verschoven


Kan na huidvorming mechanisch machinaal worden bewerkt en overschilderd zonder activering van de vorige oppervlakte - verdraagzaamheid met lak vooraf testen



Niet-corrosief - voorkomt op betrouwbare wijze corrosie van metalen



Weinig geur



Siliconenvrij

Bewijs van prestaties

ISEGA:


Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard, bijvoorbeeld voor het verlijmen van wand- en vloerdelen in voedselverwerkende bedrijven.


Vrijstellingscertificaat nr.: 61399 U 24

Opmerking
  • Niet geschikt voor glasgroefafdichting of lijmverbindingen op andere transparante materialen met kans op UV-reflectie.

  • Directe blootstelling aan zonlicht kan leiden tot lichte vergeling van het oppervlak en het ontstaan van barstjes.

  • Niet geschikt voor expansievoegen in constructieve toepassingen.

  • Lakken op PVC-basis en lakken die drogen door oxidatie (lak op basis van olie of alkydhars) zijn niet geschikt voor overschilderen.

  • Het gebruik van Würth egaliserend afdichtmiddel kan leiden tot vergeling.

  • Let op: Contact met oplosmiddelen of oplosmiddelresten moet worden vermeden, met name tijdens de verwerking en de uithardingsfase, omdat dit kan leiden tot permanente schade aan de binding en afdichting.

  • Let op: Er bestaat een risico op blaasvorming in de lijmverbinding in het geval van een hoog vochtgehalte op het oppervlak, een zeer brede lijmrups, uitsparingen/luchtzakken of vulschuim in de toepassing.
Optimalisatietabel
Oppervlakte/materiaal Optimalisatiestappen* Opmerkingen
Rolcoating

Actiefreiniger

-
Geanodiseerd aluminium

1. Actiefreiniger


2. Metaalprimer

-
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)

1.   Reinig grondig met IPA-reiniger


2.   Schuur licht met "zeer fijn" non-woven schuurmateriaal


3.   Reinig opnieuw met IPA-reiniger


4.   Actiefreiniger


5.   Metaalprimer

-
Non-ferrometalen (messing, koper, brons enz.)Gebruik primer voor metaal!
RVS-
Staal (St 37 etc.)Voor onderdelen die vatbaar zijn voor corrosie: 2-componenten PU- of epoxycorrosiebescherming is vereist!
Verzinkt staal (vuurverzinkt of elektrolytisch verzinkt)-
Zink-
Poedercoatings

Actiefreiniger

Er wordt aanbevolen een test vooraf uit te voeren voor toepassingen waarbij aanzienlijke krachten of een vochtige omgeving zijn betrokken.
(PES, EP/PES)
2-componenten deklaag, op water- of oplosmiddelbasis (PUR, acryl)

Varioprimer Safe + Easy

Vanwege het grote aantal beschikbare lakken is deze informatie slechts een richtlijn. Voer indien nodig eerste voorbereidende tests uit.
2-componenten primers, op water- of oplosmiddelbasis

Varioprimer Safe + Easy

-
(PUR, acryl, epoxyhars)
Kathodische dompelcoating

Actiefreiniger

-
(E-coating)
ABS

1. Actiefreiniger


2. Primer voor kunststof/hout/steen

Het schuurproces kan worden overgeslagen voor onderdelen die worden blootgesteld aan geringe belasting.
GFRP (onverzadigd polyester), gelcoatzijde of SMC

1.  Reinig grondig met IPA-reiniger


2.  Schuur met "zeer fijn" non-woven schuurmateriaal


of korrel 60-80 en dan vacuüm


3.  Reinig opnieuw met IPA-reiniger


4.  Actiefreiniger


5.  Primer voor kunststof/hout/steen

Het hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking).
Hard PVC

1. Actiefreiniger


2. Primer voor kunststof/hout/steen

-
PMMA/PC (zonder krasbestendige coating)

Varioprimer Safe + Easy

Het hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking).
Polyamide

Varioprimer Safe + Easy

-
Hout, triplex, MDF, houtproducten en kurk

1. Stof verwijderen


2. Primer voor kunststof/hout/steen

-
Gelamineerde HPL-panelen (Resopal, Ultrapas)

Actiefreiniger

-
Glas

Varioprimer Safe + Easy

Het hechtvlak moet worden beschermd tegen UV-straling (ondoorzichtige afdekking).
Email, porselein, keramiek, tegels

1. Actiefreiniger of IPA-reiniger


2. Varioprimer Safe + Easy

-
Beton, mineraalmortel, gips en cementvezelplaten

1. Stof verwijderen


2. Diep doordringende primer

-
Kunststeen (Corian, Varicor)

1. Actiefreiniger


2. Primer voor kunststof/hout/steen

-

Kleef + Dicht producten

K+D


0890 100 1-6


0890 100 111-3


0890 100 181-3


0890 100 11+13

K+D Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

K+D Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Metaal

Aluminium

1

4

1

1

Loodxxxx
RVS

1

4

1

1

Koper

1

1

1

1

Messing

1

1

1

1

Staal/ijzer

1

4

1

1

Zink

1

4

1

1

Kunststoffen

ABS

2

2

2

x
GVK

2

2

2

Rubber/neopreenxxx

Dicht schuim

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Polyamide

5

5

5

Polycarbonaat = PC

5

5

5

-
Polystyreen (geen schuim!)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Polyurethaan = PU

2

2

2

Hard PVC

2

4

2

Siliconen----
Expandeerbaar polystyreen----

Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen afhankelijk van de toepassing.



1. Voorstrijken met primer voor metaal (0890 100 61)


2. Voorstrijken met primer voor kunststof/hout/steen (0890 100 62)


3. Voorbehandelen met diep doordringende primer (0890 545 10)


4. Voorbehandelen met actiefreiniger (0890 100 60)


5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021 / 0890 024 101)

Kleef + Dicht producten

K+D


0890 100 1-6


0890 100 111-3


0890 100 181-3


0890 100 11+13

K+D Power


0893 235 1


0893 235 2


0893 235 3

K+D Fast


0890 100 710


0890 100 720


0890 100 730

K+D Combi


0893 236 110


0893 236 120


0893 236 130

Gelakte oppervlakken

2-componentenlakken, kachel-emailles,
kathodische dompelcoatings, gelakte panelen

4

4

4

4

Hout en timmerhout

Hout (inclusief MDF, spaanplaat)

2

2

2

2

Gelamineerde panelen (resopal, ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Decoratieve panelen

Kurk

2

2

2

Steen- en constructiematerialen

Beton

2

2

2

2

Bitumineuze ondergronden----
Gasbeton, gips, gipsplaat

3

3

3

3

Kunststeen (Corian, Varicor)

2

2

2

Natuursteen, baksteen

2

2

2

2

Vezelcementplaat

3

3

3

Overige

Email

5

4

5

4

Glas

5

4

5

4

Glasvezel----
Spiegels----
Porselein, keramiek, tegels

5

4

5

5

Papier

Karton

Weefsel----
Leer----

Het oppervlak moet worden voorbehandeld. Raadpleeg de technische gegevensbladen afhankelijk van de toepassing.



1. Voorstrijken met primer voor metaal (0890 100 61)


2. Voorstrijken met primer voor kunststof/hout/steen (0890 100 62)


3. Voorbehandelen met diep doordringende primer (0890 545 10)


4. Voorbehandelen met actiefreiniger (0890 100 60)


5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021 / 0890 024 101)

ISEGA:


Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard, bijvoorbeeld voor het verlijmen van wand- en vloerdelen in voedselverwerkende bedrijven.


Vrijstellingscertificaat nr.: 61399 U 24

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische datasheet.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor een scala aan lijm- en afdichtingswerkzaamheden

  • Geschikt voor hechten en afdichten in voedselverwerkingsfabrieken

  • Voor de permanent elastische afdichting van puntlasnaden
Handleiding

De oppervlakken moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg de optimalisatietabel in het technische gegevensblad voor informatie over de voorbehandeling.


Knip de schroeftuit af, schroef het mondstuk erop en knip het op de gewenste breedte. Lijm opbrengen met een geschikt kitpistool. Wij adviseren en minimale lijmlaagdikte van 3 mm om van de voordelen van verlijming met een dikke laag te profiteren.


Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Inhoud

300 ml

Verpakking

Koker

Chemische basis

Polyurethaan, één component

Kleur

Wit

Min./max. huidvormingstijd

45-60 min

Dichtheid/voorwaarden

1,25 g/cm³ / vóór uitharding, DIN 53479

Shore-hardheid A/voorwaarden

40 / conform DIN 53505

Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden

3 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid, vochtuithardend

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 35 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot +90 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

120 °C

Temperatuurbestendigheid op korte termijn max. /condities

120 °C / na 8 uur

Minimale treksterkte

1,8 N/mm²

Min. huidvormingstijd

45 min

Minimale afschuifsterkte

1 N/mm²

Voorwaarde treksterkte

conform DIN 53504

Min. breeksterkte in lengterichting

6 N/mm

Voorwaarde breeksterkte

conform DIN 53515

Breukrek/voorwaarden

500 % / conform DIN 53504

Maximale volumeverandering

-5 %

Glasovergangstemperatuur/voorwaarden

-45 °C / conform DIN 53445

Kortstondig bestand tegen

Brandstoffen, Minerale oliën, Dierlijke vetten, Dierlijke oliën, Plantaardige vetten, Plantaardige oliën

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bij 10°C tot 25°C

Siliconenvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Juniorfix persluchtkitpistool

PERSLUCHT-KITPISTOOL-JUNIORFIX-310ML

Krachtig en licht persluchtkitpistool voor het aanbrengen van producten in cartridges. Ideaal voor kleefstoffen en afdichtmiddelen met hoge en lage viscositeit.
x 1 st
Kitpistool pro 24:1

HANDKITPISTOOL-KOKER-24:1-(TOT-310ML)

Robuust en semi-open handpistool voor kokers met zeer viskeuze lijmen en afdichtmiddelen
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cartridgesnijder

KOKERMESS

Voor het snijden van kunststof kokers en het op maat snijden van kunststof spuitmonden
x 1 st
HaftClean actieve oppervlaktereiniger

K+D ACTIEF REINIGER 400 ML

Oppervlakteoptimalisatie van niet-poreuze ondergronden
Middel voor oppervlaktehechting Primer voor kunststof/hout/steen

K+D PRIMER KUNSTST/HOUT/STEEN 250ML

Optimalisatie van ondergronden van kunststof, hout, steen en beton
Lijmverwijderaar Kleeft + Dicht verwijderaar

K EN D REMOVER 400 ML

Oplosmiddel voor het oplossen/verwijderen van lijmen en afdichtmiddelen
V-Cut speciaal cartridgemondstuk

PLAST-KOKER-SPEC-(V-CUT)-10X8.5

Spuitmond met V-snede speciaal voor kleefstoffen
x 25 st
Standaardmondstuk Voor kunststofkokers van 310 ml

TB-VULMONDSTUK-STANDAARD

Grove draad
x 25 st
Tex-Rein-reinigingsdoek

REINIGINGSDOEKJES TEX-REIN 150 ST.

Extra fijn reinigingsdoekje voor stof- en pluisgevoelige gebieden
Middel voor oppervlaktehechting Primer voor metaal

PRIMER-BONDSEAL-PLUS-METAAL-250ML

Optimalisatie van metallic oppervlakken
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
V-Cut speciaal cartridgemondstuk

PLAST-KOKER-SPEC-(V-CUT)-10X8.5

Spuitmond met V-snede speciaal voor kleefstoffen
x 25 st
Standaardmondstuk voor dubbele kokers van 300 ml en 310 ml

MONDSTUK 3 V-UITSNEDES

With three marked-out V-shaped nozzle cut-outs
x 12 st
HaftClean actieve oppervlaktereiniger

K+D ACTIEF REINIGER 400 ML

Oppervlakteoptimalisatie van niet-poreuze ondergronden
Middel voor oppervlaktehechting Primer voor kunststof/hout/steen

K+D PRIMER KUNSTST/HOUT/STEEN 250ML

Optimalisatie van ondergronden van kunststof, hout, steen en beton
Lijmverwijderaar Kleeft + Dicht verwijderaar

K EN D REMOVER 400 ML

Oplosmiddel voor het oplossen/verwijderen van lijmen en afdichtmiddelen
Kitpistool tot 300 ml 14:1

HANDKITPISTOOL-WORST-14:1-(BIS-600ML)

Robuust kitpistool voor worsten, kan worden geconverteerd voor kokers van verschillende afmetingen en diktes
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie