Remleidingverlengstuk, type OFF
Remleidingverlengstuk, type OFF
REMLEIDINGVERL-SW14-3/8"-24UNF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Draadtype | UNF |
Binnendiameter (d2) | 3,10 mm |
Sleutelwijdte (s) | 14 mm |
Nominale diameter (d1) | 3/8 in |
Lengte (L) | 33,2 mm |
DIN-flens | F |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaalomschrijving | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |