Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Remleidingnippel, type E

Remleidingnippel, type E
REMLEIDINGNIPPEL-D4,75-SW14-M10X1

Art.-nr. 0889502
EAN 4011231818254
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
Geschikt voor buitendiameter buis

4,75 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling

M10 x 1

Draadtype

Metrisch draad

Nominale diameter (d1)

10 mm

Spoed

1 mm

Binnendiameter (d2)

5 mm

Sleutelwijdte (s)

14 mm

Lengte (L)

13 mm

DIN-flens

E

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaalomschrijving

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Alfa Romeo
Audi
Austin
Citroen
Fiat
Ford
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Seat
Volvo
Volkswagen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie