ABC verbindingsstuk, verlengd
ABC-aansluitstuk schotverbinding, lang
ANSHLSHOTTSTUT-ABC-LNG-A3C-M16X1,5MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens
- Insteekbaar
- Uitneembaar
Datasheets(X)
Typeomschrijving (S) | Regular |
Aansluitingsschroefdraad (D/D1) | M16 x 1,5 |
Lengte (L) | 35 mm |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Geel verzinkt |
Sleutelwijdte | 22 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!