Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ABC-verbindingsstuk

ABC-aansluitstuk schotverbinding
ANSHLSHOTTSTUT-ABC-HD-A3C-M28X1,5MM

Art.-nr. 0885620557
EAN 4053479696690

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens


  • Insteekbaar

  • Uitneembaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving (S)

Heavy duty

Aansluitingsschroefdraad (D/D1)

MT M28 x 1,5

Aansluitdraad 2 (D2)

FT M22 x 1,5

Lengte (L)

24 mm

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Geel verzinkt

Sleutelwijdte

36 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
F-vormige ABC-snelverbinding

SHNLSTEKKERDOOS-ABC-F-VERB-HD

x 2 st
90° ABC-snelverbinding

SHNLSTEKKERDOOS-ABC-90GRD-HD

x 2 st
ABC T-vormige snelverbinding

SHNLSTEKKERDOOS-ABC-T-VERB-HD

x 2 st