F-vormige ABC-snelverbinding
ABC F-vormige snelkoppeling
SHNLSTEKKERDOOS-ABC-F-VERB-HD
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens
- Insteekbaar
- Uitneembaar
Datasheets(X)
Voor kunststof pijpen conform:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
Typeomschrijving (S) | Heavy duty (3x) |
Lengte (L) | 36,3 mm |
Lengte 2 (L2) | 30,6 mm |
Materiaal behuizing | PA |
Materiaal pakking | EPDM |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 100 °C |
Max. bedrijfsdruk | 12.5 bar |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!