Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

90° ABC-snelverbinding

ABC 90°-snelkoppeling
SHNLSTEKKERDOOS-ABC-90GRD-HD

Art.-nr. 0885620066
EAN 4050641663610

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens


  • Insteekbaar

  • Uitneembaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor kunststof pijpen conform:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Typeomschrijving (S)

Heavy duty

Lengte (L)

34 mm

Materiaal behuizing

PA

Materiaal pakking

EPDM

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Max. bedrijfsdruk

12.5 bar

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Borgveertang, vorm B voor asborgveren

BORGVEERTANG-B-19-60MM

ABC-snelverbinding, recht

SNELVERBINDER-ABC-RECHT-HD

x 2 st