Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ABC-snelverbinding, recht

ABC-snelkoppeling, recht, verloop
SNELVERBINDER-ABC-RECHT-REGULAR

Art.-nr. 0885620024
EAN 4053479684543

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens


  • Insteekbaar

  • Uitneembaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor kunststof pijpen conform:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Typeomschrijving (S)

Regular - Regular

Materiaal behuizing

PA - polyamide

Materiaal pakking

EPDM

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Max. bedrijfsdruk

12,5 bar

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ABC-Rotolock

ROTOLOCK-ABC-REG-18-GRIJS

Voor het afsluiten van ABC-snelverbindingen
x 5 st