Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ABC-steek/schroefverbinder, recht

ABC-steek-/schroefverbinder, recht
STEEK/SCHROEFVERB-RECHT-D12MM-M16X1,5

Art.-nr. 0885600044
EAN 4053479682310

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ABC-steek/schroefverbinder, recht

Art.-nr. 0885600044

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

"New Line"

Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens


  • Insteekbaar

  • Uitneembaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor kunststof pijpen conform:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Buitendiameter buis (T)

12 mm

Wanddikte buis (T)

1,5 mm

Aansluitingsschroefdraad (D/D1)

M16 x 1,5

Lengte (L)

30 mm

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Verzinkt geel

Sleutelwijdte

22 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PA 11/12 polyamide buis DIN 73378, verpakte artikelen

REMLEIDING ZWART PA 12X1,5 LOS

x 25 st