Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ABC-steek/schroefverbinder, recht

ABC-steek-/schroefverbinder, recht
STEEK/SCHROEFVERB-RECHT-D10MM-M12X1,5

Art.-nr. 0885600028
EAN 4056807346885

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ABC-steek/schroefverbinder, recht

Art.-nr. 0885600028

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

"New Line"

Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens


  • Insteekbaar

  • Uitneembaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor kunststof pijpen conform:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Buitendiameter buis (T)

10 mm

Wanddikte buis (T)

1,5 mm

Aansluitingsschroefdraad (D/D1)

M12 x 1,5

Lengte (L)

29 mm

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Verzinkt geel

Sleutelwijdte

20 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie