Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ABC-steek/schroefverbinder, recht

ABC-steek-/schroefverbinder, recht
STEEK/SCHROEFVERB-RECHT-D6MM-M16X1,5

Art.-nr. 0885600004
EAN 4053479682204

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

"New Line"

Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens


  • Insteekbaar

  • Uitneembaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor kunststof pijpen conform:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Buitendiameter buis (T)

6 mm

Wanddikte buis (T)

1 mm

Aansluitingsschroefdraad (D/D1)

M16 x 1,5

Lengte (L)

12 mm

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Geel verzinkt

Sleutelwijdte

22 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PA 11/12 polyamide buis DIN 73378, verpakte artikelen

REMLEIDING ZWART PA 6X1,0 OP ROL

x 25 st
ABC-demontagegereedschap, metaal

DEMONTAGETOOL-REML-ABC-MET-D6MM

Eenvoudige verwijdering van polyamide buizen van ABC-snelkoppelingen
x 1 st
ABC-afdichtstop, lang

AFDICHTSTOP-ABC-LANG-D6MM

Afdichting voor ABC-aansluitingen ter bescherming tegen vuil
x 5 st