BRK-schutbordkoppeling, 24° conisch
BRK-schutbordverbinding, conisch, voorgemonteerd
SHOTTSTUT-BRK-VMNT-KON-M22
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens.
- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
Datasheets(X)
Voor kunststof pijpen conform:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 12-632
Aansluitingsschroefdraad (D/D1) | M22 x 1,5 |
Aansluitdraad 2 (D2) | M16 x 1,5 |
Lengte (L) | 48 mm |
Materiaal | Messing |
Sleutelwijdte | 28 mm |