BRK-schutbordkoppeling
BRK-schutbordverbinding
SHOTTSTUT-BRK-M22-M16-M22-L24MM
Art.-nr. 0885331730
EAN 4046777429404
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens.
- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
Datasheets(X)
Voor kunststof pijpen conform:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 12-632
![]() | |
Aansluitingsschroefdraad (D/D1) | M22 x 1,5 |
Aansluitdraad 2 (D2) | M22 x 1,5 |
Lengte (L) | 24 mm |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Sleutelwijdte | 28 mm |
