Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

BRK-adapter

BRK-adapter
ADAPT-BRK-M16-M12

Art.-nr. 0885331614
EAN 4046777435030

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens.


  • Insteekbaar

  • Niet uitneembaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor kunststof pijpen conform:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Aansluitingsschroefdraad (D/D1)

M16 x 1,5

Aansluitdraad 2 (D2)

FT M12 x 1,5

Materiaal

Messing

Sleutelwijdte

22 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie