Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

BRK-steek/schroefverbinder, recht

BRK-steek-/schroefverbinder, recht
STE/SHRBVERB-BRK-GD-D18MM-M22X1,5

Art.-nr. 0885331477
EAN 4045989394890

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens.


  • Insteekbaar

  • Niet uitneembaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor kunststof pijpen conform:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Buitendiameter buis (T)

18 mm

Wanddikte buis (T)

2 mm

Aansluitingsschroefdraad (D/D1)

M22 x 1,5

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Vermessingd

Sleutelwijdte

28 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie