PUR-spoel
Luchtspiraalslang, PUR
LUCHTSPIR.SLANG-PUR-M16X1,5-ROOD
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Compleet met nippelaansluitingen en versterkte veer gemonteerd aan het eind van de uiteinden
- Zeer flexibel en bestand tegen inklappen
- Gaat tot zeven keer langer mee dan PA-slangen
- Hoge elasticiteit: De spiraal keert altijd terug naar zijn oorspronkelijke lengte
- Uitstekende bestendigheid tegen olie, benzine, ozon en UV-stralen
- Zelfs bij lage temperaturen slagvast
Datasheets(X)
Materiaal | Polyurethaan |
Werklengte | 4 m |
Aantal windingen | 22 st |
Kleur | Rood |
Aansluitingsschroefdraad | 16 x 1,5 inch |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 70 °C |