Insteekhulzen
Insteekhuls
INSTEEKHULS D9MM/12X1,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Geschikt voor buitendiameter slang | 12 mm |
Geschikt voor binnendiameter slang | 9 mm |
Lengte (L) | 12 mm |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Blank |