Rechte koppeling Voor centraal smeersysteem
Rechte koppeling
KOPPELING-RECHTVERB-D6MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De schroefdraad loopt taps toe en is dus zelfdichtend.
- De maat van de schroefdraad is afhankelijk van het smeerpunt/verdeelstukpunt.
De koppelingen voor leidingen met een diameter van 4 mm en 6 mm zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in het lagedrukgedeelte.
Datasheets(X)
Voor reparatie van een defecte leiding
![]() | |
Geschikt voor buitendiameter slang | 6 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 11 mm |
Sleutelwijdte 2 (SW2) | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |