Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kunststof slang Kunststof buis

Kunststof slangleiding, kunstst. slang semi-rigide
LEIDING-CENTR SMEERSYS-VET-NLG2-6X1,5

Art.-nr. 0884600009
EAN 4038898874027

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kunststof slang Kunststof buis

Art.-nr. 0884600009

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Semi-rigide

In overeenstemming met DIN 73378

Opmerking

Bij maat 6 x 1,5 is geen insteekhuls nodig

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor centrale smeersystemen:


Voor gebruik als extra leiding tussen het hoofdverdeelstuk en het scheidingsverdeelstuk, of tussen het scheidingsverdeelstuk en het smeerpunt

Buitendiameter (da)

6 mm

Binnendiameter (di)

3,0 mm

Wanddikte (s)

1,5 mm

Lengte

25 m

Materiaal

Kunststof

Uitvoering

Semi-rigide, Gevuld met vet, NLG klasse 2

DIN

73378

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie