U-boutklem U-boutklem, universeel
U-boutklemmen, universeel
PIJPKLEMBEUGEL 2.1/8-INCH - 54MM
Art.-nr. 088310
EAN 4011231811996
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Staalplaatdeel met versterkingsstrips en draadbeugel met moeren, verzinkt, bestaande uit:
Draadbeugel, volledig gemonteerd
Datasheets(X)
- Voor montage van geluiddempersystemen in voertuigen (steekverbindingen)
- Voor universeel gebruik (niet beperkt tot type)
Diameter | 54 mm |
Diameter in inches | 2-1/8 in |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraaddiameter | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |