Aluminium bandventiel auto
Aluminium ventiel, auto
VENTIEL-ALU-SW11-11,3X42MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
65% gewichtsbesparing ten opzichte van conventionele metalen ventielen
Aanbevolen aanhaalkoppel 3 - 5 Nm
Datasheets(X)
Lengte (L) | 42 mm |
Geschikt voor velggatdiameter | 11,3 mm |
Geschikt voor minimale velgdikte | 1,8 mm |
Geschikt voor maximale velgdikte | 4 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 11 mm |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Blank |