Checkpoint Dustite wielmoerindicator, kort
Dusttite veiligheidsindicator, korte versie
WIELMOER INDICATOR KORT W40MM-WS30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vervaardigd van zuiver polymeer, bestand tegen water, strooizout, olie, reinigingsmiddelen en andere oplosmiddelen of verontreinigingen
- Bevat een UV-stabilisator om de levensduur te verlengen wanneer deze is bevestigd aan het voertuig
- Smelt altijd bij 125 °C om oververhitting van de band aan te geven, bijvoorbeeld in geval van problemen met remmen of lagers
- 48 tanden
- Geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk
Datasheets(X)
Plaats de wielmoerindicatoren in een gelijkmatig patroon op de wielmoeren. Als dit patroon wordt onderbroken, moet u de oorzaak vaststellen.
Breedte | 40 mm |
Sleutelwijdte | 30 mm |
Kleur | Geel |
Productgewicht (per stuk) | 10,400 g |
Materiaal | Polypropyleen, polyester, polyethyleenfolie |