Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Checkpoint Dustite LR® Wielmoerindicator

Veiligheidsdetector Dustite LR
WIELMOER INDICATOR W48MM-WS33

Art.-nr. 0879020033
EAN 4045989763740
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Checkpoint Dustite LR® Wielmoerindicator

Art.-nr. 0879020033

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Visuele indicatoren om te zien of de wielmoeren losraken, bieden tevens bescherming tegen de elementen

Gemaakt van zuiver polymeer, bestand tegen water, strooizout, olie, reinigingsmiddelen en de meeste andere oplosmiddelen of verontreinigingen.



  • Bevat een UV-stabilisator om de levensduur te verlengen bij montage aan het voertuig

  • Smelt altijd bij 125 °C als indicatie van oververhitting van de wielen, zoals problemen met remmen of lagers

  • Met 48 tanden

  • Geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Plaats de wielmoerindicator in een uniform patroon op de wielmoeren. Als er een breuk in het patroon optreedt, onderzoekt u het probleem.

Breedte

48 mm

Sleutelwijdte

33 mm

Kleur

Geel

Productgewicht (per stuk)

17,850 g

Materiaal

Polypropyleen/polyethyleen/ethyleenvinylacetaat

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie