Checkpoint Dustite LR® Wielmoerindicator
Veiligheidsdetector Dustite LR
WIELMOER INDICATOR W48MM-WS32
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gemaakt van zuiver polymeer, bestand tegen water, strooizout, olie, reinigingsmiddelen en de meeste andere oplosmiddelen of verontreinigingen.
- Bevat een UV-stabilisator om de levensduur te verlengen bij montage aan het voertuig
- Smelt altijd bij 125 °C als indicatie van oververhitting van de wielen, zoals problemen met remmen of lagers
- Met 48 tanden
- Geproduceerd in het Verenigd Koninkrijk
Datasheets(X)
Plaats de wielmoerindicator in een uniform patroon op de wielmoeren. Als er een breuk in het patroon optreedt, onderzoekt u het probleem.
Breedte | 48 mm |
Sleutelwijdte | 32 mm |
Kleur | Geel |
Productgewicht (per stuk) | 19,850 g |
Materiaal | Polypropyleen/polyethyleen/ethyleenvinylacetaat |