Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afdichtband ventilatiekanaal voor afdichting van ventilatiekanalen en luchtafvoersystemen

Afdichtband ventilatiekanaal
AFDICHTB-VENTILATIEKANAAL-GRIJS-9MMX4MM

Art.-nr. 087690904
EAN 4011231803281
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Siliconenvrij

Opmerking

Het materiaal is siliconenvrij. Er moeten echter siliconen worden gebruikt als scheidingsmiddel tussen de afzonderlijke lagen om de tape te kunnen afrollen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Gesloten-cel polyethyleen

Kleur

Grijs

Dikte

4 mm

Breedte

9 mm

Rollengte

20 m

Lijmbasis

Natuurlijk rubber smeltlijm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-30 tot 80 °C

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Brandklasse

B2 - Normaal ontvlambaar

Voorwaarde brandklasse

conform DIN 4102, conform testcertificaat 230008667

Hallogeenvrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Vrij van lood (< 0,1%)

Ja

Vrij van tin (< 0,1%)

Ja

SVHC volgens REACH < 0,1%

Ja

Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%)

Ja

Oplosmiddelvrij (< 1%)

Ja

Vrij van koolwaterstofweekmakers (< 0,1%)

Ja

Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%)

Ja

Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%)

Ja

Vrij van afvalkorrels van banden

Ja

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Koudkrimpband

AFDICHTB-KOUD KRIMPBAND 50MM X 15M

Voor permanente luchtdichte afdichting van stoot- en mofverbindingen bij ventilatiekanalen, spiraalgefelste en flexibele buizen in technische luchtinstallaties
x 27 st
Butyl-afdichtband

AFDICHTB-BUTYL-GRIJS-50X0,7MMX15M

Op butylrubber gebaseerde tweelaagse tape voor permanente luchtdichte afdichting van stoot- en mofverbindingen bij ventilatiekanalen, spiraalgefelste en flexibele buizen in pneumatische systemen
x 12 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie