Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schroefkoppeling afdichting

Schroefkoppeling afdichting
CV AFDICHTRING ASBESTVRY 1/2"21X30

Art.-nr. 087601021
EAN 4011231802758
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Hoge drukweerstand

  • Uitstekende thermische stabiliteit

  • Goedgekeurd door DVGW

  • KTW-goedgekeurd
Opmerking

Omdat de temperatuur en druk onderling verband houden, kan de afdichting niet gelijktijdig aan beide maximumwaarden worden blootgesteld. Bovendien zijn de specificaties afhankelijk van het gebruikte medium. Dit betekent dat deze informatie gezien de talrijke toepassingsmogelijkheden slechts als richtlijn dient.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor buisschroefkoppelingen met platte afdichting zoals gebruikt in:


  • Sanitair- en verwarmingstechniek (gas en water)

  • Pijplijnbouw

  • Systeembouw

  • Machinebouw

Materiaal

Combinatie van grondstoffen, bestaande uit hoogwaardige aramidevezels, speciale vulstoffen en elastomeren

Kleur

Groen

Binnendiameter x buitendiameter x dikte (d1 x d2)

21 x 30 x 1,8 mm

Geschikt voor buis (inch)

1/2 inch

Max. bedrijfsdruk

100 bar

Max. temperatuurbestendigheid

200 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

250 °C

Goedkeuringsmarkering

DVGW, KTW-aanbevelingen (Duits)

Asbestvrij

Ja

Resistent tegen

Water (goed), Gas (goed), Stoom (goed), Olie (goed), Zuur (goed), Loog (goed)

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verwarmingsafdichtingsassortiment 242 stuks in systeemkoffer 4.4.1

AFDCHTRNG-KIT-ASBESTVRIJ-VERWARM-SYSKO

x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie