Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Beglazingstape

Beglazingstape
TAPE-BEGLAZING-ZELFKL-GRIJS-12X3MM-20M

Art.-nr. 087571203
EAN 4011231802024
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor de beglazing van ramen, deuren en vaste beglazing
  • Comprimeerbaar

  • Voorkomt driepuntshechting

  • Zelfklevend

  • Vult glassponningen en vermindert verbruik van afdichtmiddelen

  • Werkt als bewegingsdemper onder zware windbelasting

  • Zeer fijne, uniforme, volledig gesloten celstructuur

  • Decoratief, glad oppervlak

  • In hoge mate elastisch

  • Hoge mechanische waarden met een laag volumegewicht

  • Uitstekende chemische bestendigheid

  • In hoge mate bestand tegen verwering

  • Uitstekende thermische isolatiewaarden

  • Houdbaarheid: 12 maanden indien opgeslagen op een koele, droge plaats

  • Uitstekende UV-bestendigheid

  • Compatibel met acrylglas
Opmerking

Zonder afdekfolie

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding
  • De verwerkingstemperatuur mag niet lager zijn dan +5 °C.

  • De ondergrond moet droog zijn en vrij van stof, olie en vet.

  • De beglazingstape moet worden gebruikt in combinatie met een randafsluitend afdichtmiddel.

Chemische basis

Gesloten-cel polyethyleenschuim

Kleur

Grijs

Totale dikte

3 mm

Minimale treksterkte

0,325 N/mm²

Minimale treksterkte diagonaal

0,220 N/mm²

Voorwaarde treksterkte

conform ISO 1926

Dichtheid

29 kg/m³

Druksterkte

98 kPa

Voorwaarde druksterkte

conform ISO 844, 50% vervorming

Min. rek bij breuk

125 %

Min. diagonale rek bij breuk

115 %

Waterdampdoorlatendheid

0,72 g/m²/d

Voorwaarde waterdampdoorlatendheid

conform ISO 1663, dikte specimen 5 mm

Warmtegeleiding λ

0,034 W/(m*K)

Voorwaarde warmtegeleiding λ

bij 0 °C, conform ISO 2581

Breedte

12 mm

Brandklasse

B3 - Licht ontvlambaar

Voorwaarde brandklasse

conform DIN 4102

UV-bestendig

Ja

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

25 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-30 °C

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele en droge ruimte

Rollengte

20 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie