Beglazingsblokje Met antislipbescherming
Beglazingsblokje met antislipbesch.
GLASBLOK- M.- ANTISLIP-24X4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Materiaal: Polypropyleen
- Verouderingsbestendig
- Temperatuurbestendig
- Geoptimaliseerd ribbelsysteem voor een hoog lastdragend vermogen
- Geverifieerde compatibiliteit met conventionele beglazingsafdichtmiddelen (op basis van polysulfide, polyurethaan en siliconen)
- Een aangebracht veerelement voorkomt dat de verticale kanten van het kozijnelement wegglijden na het opblokken
Montage-instructies
De beglazing moet zodanig worden opgeblokt dat de glasranden niet overbelast worden. De rand van de beglazing mag het kozijn op geen enkel punt raken. De montagepositie en het aantal beglazingsblokjes moet worden bepaald conform technische richtlijn nr. 3 "Opblokken van beglazingseenheden" van de glashandel.
Beglazingsblokjes geverifieerd compatibel met uitgeharde afdichtmiddelen voor randhechting van dubbele beglazing
- Testrapport 607 41481/4
- Testen uitgevoerd conform IfT Rosenheim richtlijn VE 05/01 "Geverifieerde compatibiliteit van beglazingsblokjes" in combinatie met conventionele afdichtmiddelen die worden gebruikt voor de randhechting van dubbele beglazing op basis van polysulfide, polyurethaan, siliconen, Würth afdichtmiddel voor natuursteen en Würth actieve glasafdichtingskit.
Datasheets(X)
Positionering van de blokjes
Blokjes moeten ongeveer één bloklengte uit de hoeken van de beglazingseenheden worden geplaatst. In sommige gevallen kan de afstand worden teruggebracht tot 20 mm als de kans op glasbreuk niet toeneemt door het kozijn en de positionering van het blokje. Blokjes kunnen ongeveer 250 mm uit de hoeken worden geplaatst bij zeer brede, vaste beglazingseenheden. Beglazingsblokjes moeten worden gepositioneerd boven een kozijnbevestigingspunt. Het aantal beglazingsblokjes moet dienovereenkomstig worden verhoogd voor zware beglazingseenheden.
Dikte | 4 mm |
Breedte | 24 mm |
Lengte | 100 mm |
Materiaal | Polypropyleen - PP |
Kleur | Geel |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!