Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Scheidingswandtape B1

Scheidingswand B1
AFDICHTB-SCHEIDINGSWAND-B1-3X95MM-30M

Art.-nr. 087530395
EAN 4011231801096

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Scheidingswandtape B1

Art.-nr. 087530395

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Enkelzijdig zelfklevend PE-schuim om akoestische bruggen te voorkomen bij het installeren van scheidingswanden. Bewezen geluiddemping in voegen conform DIN 52210 RST, W = 58 dB. Bestand tegen UV-straling, veroudering en verwering.

Hoge geluiddemping bij voegen


Beproefde geluiddemping in voegen cf. DIN 52210 RST, W = 58 dB



Hoge volumieke massa


Polyethyleenschuim met gesloten celstructuur en fijne poriën en met een goede terugveerelasticiteit



Gemakkelijk in het gebruik


  • Eenvoudig, snel en schoon aanbrengen

  • Compenseert evt. oneffenheden


Geen afdekfolie


Rol valt niet uiteen, want hecht zichzelf



Lange levensduur


  • Bestand tegen UV-straling, veroudering en verwering

  • Ongevoelig voor vocht

Bouwmateriaalklasse B1 in overeenstemming met DIN 4102


Getest door het Duitse centrum voor materiaalonderzoek Materialforschungs- und Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig e.V. (MPFA); testcertificaat nr. ÜB III/B-01-001

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Isoleren tussen verschillende bouwonderdelen, bijv. wand, plafond en vloer, scheidingswand- en borstweringselementen, gipsplaatwanden, thermische isolatie

Handleiding
  • De ondergrond moet stof-, vet- en olievrij zijn

  • De tape moet kort met de handpalm worden aangedrukt

Kleur

Antraciet

Akoestische isolatie van voegen

58 dB

Warmtegeleiding λ

0,034 W/(m*K)

Voorwaarde warmtegeleiding λ

bij 10 °C, conform ISO 2581

Druksterkte

98 kPa

Voorwaarde druksterkte

conform ISO 844, 50% vervorming

Voorwaarde treksterkte

conform ISO 1926

Minimale treksterkte

0,325 N/mm²

Minimale treksterkte diagonaal

0,220 N/mm²

Totale dikte

3 mm

Breedte

95 mm

Brandklasse

B1 - Van lage ontvlambaarheid

Voorwaarde brandklasse

conform DIN 4102

Resistent tegen

Veroudering, Weersgesteldheid, Vochtigheid

Dichtheid

29 kg/m³

Voorwaarde dichtheid

conform DIN EN ISO 845 (gemiddeld)

Compressieset

25 %

Voorwaarde compressieset

na 22 uur, bij 23 °C, ISO 1853B

Waterabsorptie (%)

1 Vol-%

Voorwaarde waterabsorptie

na zeven dagen

Waterdampdoorlatendheid

0,72 g/m²/d

Voorwaarde waterdampdoorlatendheid

conform ISO 1663, dikte specimen 5 mm

UV-bestendig

Ja

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

30 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-50 °C

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Rollengte

30 m

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie