Scheidingswandtape B1
Scheidingswand B1
AFDICHTB-SCHEIDINGSWAND-B1-3X50MM-30M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoge geluiddemping bij voegen
Beproefde geluiddemping in voegen cf. DIN 52210 RST, W = 58 dB
Hoge volumieke massa
Polyethyleenschuim met gesloten celstructuur en fijne poriën en met een goede terugveerelasticiteit
Gemakkelijk in het gebruik
- Eenvoudig, snel en schoon aanbrengen
- Compenseert evt. oneffenheden
Geen afdekfolie
Rol valt niet uiteen, want hecht zichzelf
Lange levensduur
- Bestand tegen UV-straling, veroudering en verwering
- Ongevoelig voor vocht
Bouwmateriaalklasse B1 in overeenstemming met DIN 4102
Getest door het Duitse centrum voor materiaalonderzoek Materialforschungs- und Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig e.V. (MPFA); testcertificaat nr. ÜB III/B-01-001
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Isoleren tussen verschillende bouwonderdelen, bijv. wand, plafond en vloer, scheidingswand- en borstweringselementen, gipsplaatwanden, thermische isolatie
- De ondergrond moet stof-, vet- en olievrij zijn
- De tape moet kort met de handpalm worden aangedrukt
Kleur | Antraciet |
Akoestische isolatie van voegen | 58 dB |
Warmtegeleiding λ | 0.034 W/(m*K) |
Voorwaarde warmtegeleiding λ | bij 10 °C, conform ISO 2581 |
Druksterkte | 98 kPa |
Voorwaarde druksterkte | conform ISO 844, 50% vervorming |
Voorwaarde treksterkte | conform ISO 1926 |
Minimale treksterkte | 0.325 N/mm² |
Minimale treksterkte diagonaal | 0.220 N/mm² |
Totale dikte | 3 mm |
Breedte | 50 mm |
Brandklasse | B1 |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN 4102 |
Resistent tegen | Veroudering |
Dichtheid | 29 kg/m³ |
Voorwaarde dichtheid | conform DIN EN ISO 845 (gemiddeld) |
Compressieset | 25 % |
Voorwaarde compressieset | na 22 uur, bij 23 °C, ISO 1853B |
Waterabsorptie (%) | 1 Vol-% |
Voorwaarde waterabsorptie | na zeven dagen |
Waterdampdoorlatendheid | 0.72 g/m²/d |
Voorwaarde waterdampdoorlatendheid | conform ISO 1663, dikte specimen 5 mm |
UV-bestendig | Ja |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
Min. temperatuurbestendigheid | -50 °C |
Max. temperatuurbestendigheid | 80 °C |
Rollengte | 30 m |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |