Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Afdichtband VKP® BASIC

Afdichtingstape, VKP basic
AFDICHTB-VKP-BASIC-(15/4-8)-ZWART-8M

Art.-nr. 0875115008
EAN 4045727469682

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geïmpregneerde, voorgecomprimeerde BG2-afdichtband met geteste slagregendichtheid tot 300 pascal.

Geteste afdichtbandkwaliteit cf. DIN 18542-BG2


  • Te gebruiken tot een gebouwhoogte van 20 m

  • Hoge veiligheid: voldoet aan alle testparameters van BG2


Naast BG2: Geteste directe bestendigheid tegen verwering en UV-straling


  • Verhoogde veiligheid en grotere verscheidenheid aan toepassingen dankzij extra tests


Hoge bandtolerantie


  • De band dicht ook bij voegtoleranties betrouwbaar af

  • Kostenbesparing door gebruik van slechts enkele bandformaten


Tijdbesparende verwerking


  • Geen voorbehandeling met hechtprimer nodig

  • Geen gebruik van verwerkingsgereedschap


Voorgecomprimeerd en zelfklevend


De voorgecomprimeerde, enkelzijdig zelfklevende afdichtband VKP Basic dicht de voeg in één bewerking betrouwbaar en langdurig af.


Nadat de compressie wordt losgelaten, ontwikkelt de afdichtband een terugveerkracht die stevig tegen de voegflanken drukt en oneffenheden in de voeg compenseert.


Afhankelijk van de installatieduur ontwikkelt de niet-klevende zijde een lichte verankering op het aangrenzende bouwmateriaal.

Opmerking

Het juiste tapeformaat selecteren:


1. Voegbreedten van het bouwwerk definiëren en in de schaal voor "slagregendichtheid" onderbrengen


2. Daarna het gewenste tapeformaat selecteren


3. Art.nr. overeenkomstig tapekleur selecteren


4. Aantal rollen bepalen



De expansiesnelheid van VKP Basic hangt af van de temperatuur. Het expansiegedrag van de tape is niet onderworpen aan een bepaalde specificatie en berust slechts op proefondervindelijke waarden. De terugveertijd van de tape hangt af van de opslag- en verwerkingstemperatuur. Er geldt: Hoe langer de opslagduur en hoe lager de verwerkingstemperatuur, des te langer de terugveertijd.


De tape bij hoge temperaturen koel, bij lage temperaturen warm bewaren.



** Alleen bij slagregendichte montage.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor afdichting tegen wind-, zon- en regeninwerking en ter voorkoming van warmteverliezen in overeenstemming met de bepalingen in de verordening betreffende energiebesparing en de organisatie voor kwaliteitsbewaking RAL (RAL-Gütegemeinschaft). Kan aan directe verwering worden blootgesteld.



In de bouw:


Expansievoegen, kozijnverbindingen, afdichting tussen prefabonderdelen, scheidingswanden enz.


Algemene industrie:


Containerbouw, klimaatinstallaties, machine- en werktuigbouw, etc.

Kleur

Zwart

Chemische basis

Opencellig, fijn polyurethaanschuim

Breedte

15 mm

Minimale/maximale voegbreedte slagregendichtheid

4-8 mm

Rollengte

8 m

Min. weerstand tegen slagregen (druk)/voorwaarden

300 Pa / conform DIN 18542-BG2

Brandklasse/voorwaarden

B2 - Normaal ontvlambaar / conform DIN 4102

UV-bestendig

Ja, bij slagregenbestendige montage

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 90 °C

Houdbaarheid vanaf productie

18 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 5°C tot 25°C

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afdichtingstape Indoor Duo flexibel

AFDICHTB-FLEXBAND-DUO-WIT-100MMX25M

Uiterst elastische vensterafdichtband met uitrekzone en dubbele kleefstrips.
x 1 st
Afdichtingstape Indoor Duo flexibel

AFDICHTB-FLEXBAND-DUO-WIT-150MMX25M

Uiterst elastische vensterafdichtband met uitrekzone en dubbele kleefstrips.
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie