Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VKP® PLUS afdichtingstape

AFDICHTB-VKP-PLUS-(20/4-7MM)-GRIJS-8M

Art.-nr. 087502204

EAN 4024835895057

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VKP® PLUS afdichtingstape

Art.-nr. 087502204

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 15 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geïmpregneerde, voorgecomprimeerde BG1-afdichtingstape van hoge kwaliteit voor een betrouwbare en langdurige voegafdichting tot meer dan 600 Pa

Beproefde afdichtingseigenschappen meer dan 600 Pa, BG1 en BGR in overeenstemming met DIN 18542:2020-04


Gecontroleerde en gecertificeerde slagregendichtheid: voldoet aan de noodzakelijke testparameters.



Een product van het Würth afdichtingssysteem


De individuele productcomponenten van het Würth afdichtingssysteem zijn op elkaar afgestemd met betrekking tot materiaalverdraagzaamheid.



Zeer goede milieuverdraagbaarheid


Ecologische veiligheid getest volgens GEV-testmethode (klasse EC 1 PLUS).



Oplosmiddelvrij en EMICODE EC1 plus


Veilig voor mens en milieu



Slagregendichte overbrugging van grote voegverschillen


Dankzij de hoge tolerantie van de tape kunnen bewegingen van bouwonderdelen worden gecompenseerd en kunnen in de bouw gebruikelijke toleranties ook beter worden overbrugd. Het aantal gebruikte tapeformaten kan daardoor beperkt blijven.



Waterafstotend, maar waterdampdoorlaatbaar


Bij de juiste compressie is de tape slagregendicht, maar zorgt op basis van zijn dampdoorlaatbaarheid voor een goede vochtcompensatie.

Bewijs van prestaties

Voegafdichtsystemen volgens het ift-certificeringsprogramma QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Zeer lage emissies - het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking

De terugveertijd is niet onderworpen aan een bepaalde specificatie en berust slechts op proefondervindelijke waarden. Deze tijd hangt af van de opslagduur en de opslag- en verwerkingstemperatuur. Hoe langer de opslagduur en hoe lager de verwerkingstemperatuur, des te langer de terugveertijd.



In het geval van afdichtingband dat vrij aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld, kunnen omgevingsinvloeden verkleuring en patina-vorming op het oppervlak van de band veroorzaken. Dit vormt geen technisch defect en doet geen afbreuk aan de technische kenmerken van de band, mits het toepassingsgebied van de band op de verwachte maximale voegbreedte wordt gehouden.



Bestendigheid tegen UV-straling en verwering is alleen bij slagregendichte installatie gewaarborgd.

Toepassingsgebied

Voegafdichtsystemen volgens het ift-certificeringsprogramma QM360: 2014, reg.nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Zeer lage emissies - het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Functie:


De voorgecomprimeerde, eenzijdige zelfklevende VKP Plus-afdichtingstape dicht verbindingen betrouwbaar en permanent af. Nadat de compressie is opgeheven, ontwikkelt de afdichtingstape een veerkracht die stevig tegen de randen van de verbinding drukt en oneffenheden van de verbinding compenseert. Afhankelijk van de installatieperiode vormt de niet-klevende zijde een lichte verankering op het aangrenzende bouwmateriaal.



In de bouwindustrie:


Expansieverbindingen, afdichtingen tussen geprefabriceerde componenten, venster- en deurverbindingen, scheidingswanden.



Algemene industrie:


Containerbouw, bouw van aircosystemen, bouw van machines en apparaten, enz.

Handleiding
  • Voeg/ondergrond van olie, vet en los materiaal ontdoen

  • Afdekpapier van de afdichtband verwijderen

  • Afdichtband op ondergrond bevestigen of rechtstreeks van de rol in de voeg plaatsen en licht aandrukken

  • Van de begin- en eindstukken van de tape ca. 2 cm afsnijden

  • Leg de tape zo neer dat deze niet overlapt; leg de tape niet rond hoeken

  • Laat ongeveer 2 cm/m extra lengte toe wanneer u de tape op maat knipt

  • Een afdichtende werking is bij inwerking van stilstaand water niet gewaarborgd

  • Gespecificeerde voegbreedte in acht nemen. Alleen dan kan de slagregendichtheid en UV-bestendigheid worden gewaarborgd.

Kleur

Grijs

Chemische basis

Opencellig, fijn polyurethaanschuim

Breedte

20 mm

Minimale/maximale voegbreedte slagregendichtheid

4-7 mm

Rollengte

8 m

Min. weerstand tegen slagregen (druk)/voorwaarden

600 Pa / conform DIN 18542-BG1

Brandklasse/voorwaarden

B1 - Van lage ontvlambaarheid / conform DIN 4102-1

Max. waterdampdiffusieweerstand µ

100

UV-bestendig

Ja, bij slagregenbestendige montage

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 80 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

in gesloten, originele verpakking bij + 5 °C tot + 25 °C en droge opslag

Benodigde uitzettingstijd in de voeg*
0 °C tot 10 dagen
10 °C 48 uur
20 °C 3 uur
30 °C 10 minuten

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie