Klittenbandtape voor kabels
Klittenbandbevestiging kabeltape
KLITTENBAND-TAPE-16MMX5M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Dicht haak- en lusmateriaal van zeer hoge kwaliteit voor een veilige en zekere afdichting
- De tape kan met een groot aantal open- en sluitcycli daarom meerdere keren worden gebruikt, bijvoorbeeld voor kabelconstructies die op een later tijdstip worden vervangen of verlengd
- Voorgestanste kabeltapes kunnen gemakkelijk met de hand van de rol worden gehaald
- Minimale beschadiging van de oppervlakken
De tape is niet geschikt voor gebruik als transportbeveiliging.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor bundelen, samenstellen en sorteren van kabels of glasvezeldraden, bijv. in de elektrotechniek, elektronica of automobielindustrie, in de machinebouw, installatiebouw of standbouw, in de evenemententechniek, maar ook op kantoor, in de werkplaats of in het laboratorium.
Materiaal | Polypropyleen weefsel |
Kleur | Zwart |
Lengte | 5 m |
Breedte | 16 mm |
Dikte | 0,9 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 100 °C |
Minimale afschuifsterkte | 30 N/cm² |
Min. breeksterkte in lengterichting | 0.04 N/mm |