Isolatiepijpbeugel K Plus Met afzonderlijk isolatiegedeelte
Isolatiepijpbeugel K plus
KOUDBUISKLM-(K-PLUS)-4-89MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Afzonderlijke pijpbeugel en isolatiecomponent
Eenvoudig te monteren en uit te lijnen buis
Afgestemd op de isolatielaagdikten van onze FLEXEN® koud rubber plus buisisolatie
Uniforme vormgeving
Kopse kant van rubber
- Perfecte verbinding tussen koude beugel en buisisolatie (rubber) omdat vergelijkbare materialen worden verlijmd
- Geen afdichtmiddel nodig
Massieve mantel met zelfklevende overlapping
Extra dampdoorlatende folie en mechanische bescherming
Waterdampdiffusieweerstand en warmtegeleiding hebben betrekking op FLEXEN® plus koud rubber.
Datasheets(X)
Voor thermisch ontkoppelde bevestiging van buizen voor koel- en klimaatinstallaties
![]() | |
Materiaal isolatie | PIR |
Volumegewicht | 120 kg/m³ |
Kleur isolerend deel | Zwart |
Uitvoering | Buisklem met twee schroeven, TIP ® Smartlock 2 GS (zonder rubber) |
Materiaal klem | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Buisdiameter (ØD) | 88,9 mm |
Dikte isolatiemateriaal (DS) | 22,5 mm |
Breedte isolatiemateriaal (BD) | 50 mm |
Max. bevestigingsafstand | 5 m |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8, M10 |
Interne aandrijving | H2 |
Metaalbandbreedte (BM) | 23 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 2 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -50 tot 105 °C |
Warmtegeleiding λ | 0,033 W/(m*K) |
Voorwaarde warmtegeleiding λ | bij 0 °C |
Brandklasse/voorwaarden | E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501 |
Waterdampdiffusieweerstand µ | 10000 |
Voorwaarde waterdampdiffusieweerstand | conform DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Geschikt voor koperen buis (buitendiameter) | 88,9 mm |
Geschikt voor koperen buis (nominale breedte DN) | DN.. 80.. |
Geschikt voor stalen buis (buitendiameter) | 88,9 mm |
Geschikt voor stalen buis, nominale breedte DN | DN.. 80.. |
Geschikt voor buis (inch) | 3 inch |
Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%) | Ja |
SVHC volgens REACH < 0,1% | Ja |
Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van borontris-(2-carboxyethyl)-fosfine (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van boriumverbindingen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van lood (< 0,1%) | Ja |
Vrij van tin (< 0,1%) | Ja |