Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Koudkrimpband

Koudkrimpband
AFDICHTB-KOUD KRIMPBAND 50MM X 15M

Art.-nr. 0874100400
EAN 4038898073840
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Koudkrimpband

Art.-nr. 0874100400

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 27 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor permanente luchtdichte afdichting van stoot- en mofverbindingen bij ventilatiekanalen, spiraalgefelste en flexibele buizen in technische luchtinstallaties

In hoge mate flexibele en soepele polyethyleenfolie


Er ontstaan geen vouwen bij de montage



De folie is mechanisch belastbaar en scheurvast.


Schroefkoppen kunnen zonder problemen worden afgedekt



De lijm is geurloos en bevat geen oplosmiddelen, chloorkoolwaterstoffen of aromatische koolwaterstoffen


Geen onaangename geur tijdens het aanbrengen of tijdens bedrijf van de installatie daarna



Het koudkrimpband is bij dubbele wikkeling bestand tegen UV-straling


Kan ook buiten worden verwerkt

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor duurzame luchtdichte afdichting van stompe voegen en mofverbindingen van luchtkanalen, en gevouwen spiraalnaadpijpen en flexibele leidingen in pneumatische systemen.


Voor krachtige hechting tussen Aluflex en spiraalgefelste buizen zonder schroefkoppeling.

Materiaal drager

PE-folie

Dragerdikte

0,12 mm

Kleur

Grijs (basismateriaal)

Lijmbasis

Actieve natuurlijke butylrubber

Scheidingslaag

Folie

Breedte x lengte

50 mm x 15 m

Min. temperatuurbestendigheid

-30 °C

Max. temperatuurbestendigheid

70 °C

Minimale verwerkingstemperatuur

-10 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

45 °C

Minimale verwerkingstemperatuur ondergronds

1 °C

Brandklasse

B2 - Normaal ontvlambaar

Voorwaarde brandklasse

conform DIN 4102

UV-bestendig

Ja, bij dubbele winding

Vrij van lood (< 0,1%)

Ja

Vrij van tin (< 0,1%)

Ja

SVHC volgens REACH < 0,1%

Ja

Oplosmiddelvrij (< 1%)

Ja

Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%)

Ja

Vrij van koolwaterstofweekmakers (< 0,1%)

Ja

Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%)

Ja

Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%)

Ja

Vrij van afvalkorrels van banden

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie