Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

FLEXEN® PE afvoerslang

FLEXEN PE afvoerslang

Art.-nr. 0873605070
EAN 4024835839648

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
FLEXEN® PE afvoerslang

Art.-nr. 0873605070

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 80 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Scheurvast en pletbestendig


Beschermt tegen mechanische schade



Gladde binnenlaag


Gemakkelijk aan te brengen, ook over moffen en ellebogen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de isolatie van afvoerpijpen (kunststof/SML):


  • Voor akoestische ontkoppeling en vermindering van contactgeluid (stroom- en kraakgeluiden) volgens DIN 4109 en VDI 4100

  • Voor bescherming tegen condensvorming

Materiaal

Gesloten-cel polyethyleen

Materiaal buitenlaag

PE - polyethyleen

Kleur

Zilverkleurig

Dikte isolatiemateriaal

5 mm

Nominale breedte DN

DN 70/80

Rollengte

10 m

Min./max. temperatuurinzetbereik

0 tot 90 °C

Warmtegeleiding λ

0,036 W/(m*K)

Voorwaarde warmtegeleiding λ

bij 10 °C gemiddelde temperatuur, DIN 52612

Brandklasse

E - Normaal ontvlambaar

Voorwaarde brandklasse

conform DIN EN 13501

Risico op corrosie

Voldoet aan de eisen

Voorwaarde risico op corrosie

conform DIN 1988-200

Geluidsdrukniveau SML-buis

23 dB

Voorwaarde geluidsdrukniveau SML-buis

bij een volumestroom van 2 l/s, DIN 4109, VDI 4100, conform testrapport P-BA 87/2002

Geschikt voor HT/SML-buis (nominale breedte DN)

MSM 70/80

Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%)

Ja

Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%)

Ja

SVHC volgens REACH < 0,1%

Ja

Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%)

Ja

Vrij van borontris-(2-carboxyethyl)-fosfine (< 0,1%)

Ja

Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%)

Ja

Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%)

Ja

Vrij van boriumverbindingen (< 0,1%)

Ja

Vrij van lood (< 0,1%)

Ja

Vrij van tin (< 0,1%)

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Textieltape

DUCT TAPE ALLROUND GRIJS 50MMX50M

Voor vastkleven van snijvlakken van pijpisolatiematerialen
Mes, glad

ISOLATIEMES, 28CM, GLAD

Ideaal voor het snijden van diverse isolatiematerialen.