ROCKWOOL 800
ROCKWOOL 800
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenvoudig te installeren dankzij ingesprongen binnenvoering
- Akoestische ontkoppeling en lineaire uitzetting door isolatie
- A2 niet-ontvlambaar
- Bestand tegen temperaturen tot +250 °C
- Smelttemperatuur > +1.000 °C
- Eenvoudige installatie
- door gekartelde binnenbekleding
- Aluminium laminering werkt als dampdoorlatende folie
- Waterafstotend
Datasheets(X)
Voor gebruik in systeem
[A] + [C] + [D1] + [D4] + [H]
- Combinatieafdichting [A]
- Brandafdichting W combinatie [C]
- Brandwerend schuim 90 [D1]
- Brandwerend schuim combinatie [D4]
- Buisafdichting Z [H]
Voor isolatie van verwarmings- en warmwatersystemen, zonneboilers, warmwaterleidingen, stoomleidingen
Materiaal | Steenwol |
Materiaal buitenlaag | Gaasversterkte aluminiumfolie |
Hechtsysteem | Zelfklevend, overlappende |
Kleur | Zilverkleurig |
Dikte isolatiemateriaal x buisdiameter | 80 x 76 mm |
Mantellengte | 1 m |
Toepassingsbereik volgens GEG | 100% (Cu) |
Max. temperatuurinzetbereik wolzijde | 250 °C |
Max. temperatuurinzetbereik aluminiumzijde | 80 °C |
Warmtegeleiding λ | 0.035 W/(m*K) |
Voorwaarde warmtegeleiding λ | bij 40 °C gemiddelde temperatuur, conform DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Brandklasse | A2L, s1 d0 |
Voorwaarde brandklasse | conform DIN EN 13501-1 |
Kwaliteit | AS - kwaliteit volgens AGI Q 132, DIN 13468 |
Minimale /maximale dichtheid | 90-115 kg/m³ |
Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%) | Ja |
Vrij van gechloreerde paraffinen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van borontris-(2-carboxyethyl)-fosfine (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde difenylethers (< 0,1%) | Ja |
Vrij van polygebromeerde bifenylen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van boriumverbindingen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van lood (< 0,1%) | Ja |
Vrij van tin (< 0,1%) | Ja |
Toepassingsgebied B volgens de Duitse Energiewet voor Gebouwen (GEG) 2020 | Toepassingsgebied E volgens DIN 1988 | Art.nr. | Toepassingsgebied volgens de Duitse Energiewet voor Gebouwen (GEG): 50% |
0871020035 |
0871020042 |
0871030048 |
0871030054 |
0871030060 |
0871040076 |
0871050089 |
0871060114 |
Toepassingsgebied A volgens de Duitse Energiewet voor Gebouwen (GEG) 2020 | Art.nr. | Toepassingsgebied volgens de Duitse Energiewet voor Gebouwen (GEG): 100 % |
0871020015 |
0871020018 |
0871020022 |
0871030035 |
0871040042 |
0871050048 |
0871050054 |
0871050114 |
0871060060 |
0871100089 |
0871100114 |
0871120114 |
0871030028 |
0871080076 |
0871020028 |
0871070076 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!