Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Adapterhoek

Adapterhoeksteun
ADAPTBL-WNKL-ALU-LL9MM-DHAK-M8

Art.-nr. 08659998

EAN 4047376733930

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Adapterhoek

Art.-nr. 08659998

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het bevestigen van ZEBRA-montagerails aan bevestigingen voor zonnepaneelsysteem en standaard dakhaken

De adapterhoeksteun kan met het slobgat oneffenheden compenseren van max. 20 mm



Ribben op hoeksteun


Optimale positieve en wrijvingsborging met montagerail



Volledig voorgemonteerd


Montagerails kunnen aan de adapterhoeksteun worden bevestigd zonder voorbereidend werk

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor schroef

M8

Gatdiameter (a)

9 mm

Diameter slobgat (b)

9 mm

Materiaal

Aluminium

Dikte

8 mm

Lengte

85 mm

Breedte

38 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie