Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Montagerail W7 compact systeem

Basisrail W7-systeem
MONTAGERAIL-SOLAR-W7-1,3M

Art.-nr. 0865999130
EAN 4099618300868

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Montagerail W7 compact systeem

Art.-nr. 0865999130

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hierop wordt de voet ingeklikt, waarop het zonnepaneel bevestigd ligt

Basisrail geschikt voor het W7 systeem


  • In twee lengtes beschikbaar: 1100mm en 2080mm

Gemakkelijk te installeren


  • Voor het leggen van platdak opstellingen. Voorgemonteerd, dus kosten- en tijdbesparend

Aluminium


  • Hierdoor licht van gewicht en roest niet
OpmerkingOnderdeel van het W7 systeem
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Onderdeel van het W7 systeem, welke geschikt is voor platdak opstellingen. Alleen te gebruiken i.c.m. andere onderdelen van het W7 systeem

Lengte

1300 mm

Hoogte

20 mm

Breedte

50 mm

Materiaal

Aluminium/aluminium

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rubber ophoogblok W7 compact systeem

OPHOOGBLOK-195X160X43MM-PLATDAK-W7

Licht van gewicht en makkelijk in gebruik
x 1 st
Middenklem W7 compact systeem

MIDDENKLEM-ZWART-TRAPEZ-BASIC

Voor het bevestigen van een zonnepaneel aan de voet
x 20 st
Eindklem W7 compact systeem

EINDKLEM-BLANK-TRAPEZ-BASIC

Voor het bevestigen van een zonnepaneel aan de rails
x 20 st
Eindklem W7 compact systeem

EINDKLEM-ZWART-TRAPEZ-BASIC

Voor het bevestigen van een zonnepaneel aan de rails
x 20 st
Ballast profiel W7 compact systeem

BALLASTPROFIEL-ALU-L1750-50X50X2MM

Te gebruiken om ballast, in dit geval stoeptegels, op te leggen. Hierdoor blijft de opstelling op de juiste plek liggen wanneer factoren als wind, regen en sneeuw opspelen
x 10 st
Achtervoet W7 compact systeem

ACHTERVOET-W7-LANDSCAPE-12

Hierop wordt het zonnepaneel bevestigd met behulp van een klem. Zo wordt de helling bepaald in platdak opstelling.
x 20 st
Achterplaat W7 compact systeem

ACHTERPLAAT-1720MM-W7-ALU

Licht van gewicht en makkelijk in gebruik
x 1 st
Ballastdrager W7 compact systeem

BALLASTDRAGER-PLATDAK-W7-1720MM

Te gebruiken om ballast op/in te leggen. Hierdoor blijft de opstelling op de juiste plek liggen wanneer factoren als wind, regen en sneeuw opspelen
x 1 st
Verbindingsplaat W7 compact systeem

CONNECTORVOET-PLATDAK-W7-ALU-190MM

Hierin wordt de basisrail geklikt, om de rail zo te verlengen en door te kunnen leggen
x 80 st
Voorvoet W7 compact systeem

VOORVOET-W7-LANDSCAPE-12

Hierop wordt het zonnepaneel bevestigd met behulp van een klem. Zo wordt de helling bepaald in platdak opstelling.
x 40 st
Zijplaat W7 compact systeem

ZIJPLAAT-RECHTS-PLATDAK-W7-ALU

Deze zorgt voor extra stabiliteit en blokkeert de wind onder de opstelling
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie