Adapterhoek Voor het bevestigen van ZEBRA-montagerails aan bevestigingen voor zonnepaneelsysteem met diameter M10 en M12
Adapterhoek, bevestiging voor zonnepaneelsysteem
HOEKADAPTER-ALU-SOLARBEVEST-M12

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ribben op hoeksteun
Optimale positieve en wrijvingsborging met montagerail
Volledig voorgemonteerd
Montagerails kunnen aan de adapterhoeksteun worden bevestigd zonder voorbereidend werk
Datasheets(X)
Geschikt voor schroef | M12 |
Gatdiameter (a) | 13 mm |
Diameter slobgat (b) | 9 mm |
Materiaal | Aluminium |
Dikte | 6 mm |
Lengte | 60 mm |
Breedte | 38 mm |