Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Montagerail W7 compact systeem

Basisrail W7-systeem
MONTAGERAIL-SOLAR-W7-1,1M

Art.-nr. 0865999107
EAN 4099618137174

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Montagerail W7 compact systeem

Art.-nr. 0865999107

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hierop wordt de voet ingeklikt, waarop het zonnepaneel bevestigd ligt

Basisrail geschikt voor het W7 systeem


  • In twee lengtes beschikbaar: 1100mm en 2080mm

Gemakkelijk te installeren


  • Voor het leggen van platdak opstellingen. Voorgemonteerd, dus kosten- en tijdbesparend

Aluminium


  • Hierdoor licht van gewicht en roest niet
OpmerkingOnderdeel van het W7 systeem
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Onderdeel van het W7 systeem, welke geschikt is voor platdak opstellingen. Alleen te gebruiken i.c.m. andere onderdelen van het W7 systeem

Lengte

1100 mm

Hoogte

20 mm

Breedte

50 mm

Materiaal

Aluminium/aluminium

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rubber ophoogblok W7 compact systeem

OPHOOGBLOK-195X160X43MM-PLATDAK-W7

Licht van gewicht en makkelijk in gebruik
x 1 st
Middenklem W7 compact systeem

MIDDENKLEM-ZWART-TRAPEZ-BASIC

Voor het bevestigen van een zonnepaneel aan de voet
x 20 st
Eindklem W7 compact systeem

EINDKLEM-BLANK-TRAPEZ-BASIC

Voor het bevestigen van een zonnepaneel aan de rails
x 20 st
Eindklem W7 compact systeem

EINDKLEM-ZWART-TRAPEZ-BASIC

Voor het bevestigen van een zonnepaneel aan de rails
x 20 st
Ballast profiel W7 compact systeem

BALLASTPROFIEL-ALU-L1750-50X50X2MM

Te gebruiken om ballast, in dit geval stoeptegels, op te leggen. Hierdoor blijft de opstelling op de juiste plek liggen wanneer factoren als wind, regen en sneeuw opspelen
x 10 st
Achtervoet W7 compact systeem

ACHTERVOET-W7-LANDSCAPE-12

Hierop wordt het zonnepaneel bevestigd met behulp van een klem. Zo wordt de helling bepaald in platdak opstelling.
x 20 st
Achterplaat W7 compact systeem

ACHTERPLAAT-1720MM-W7-ALU

Licht van gewicht en makkelijk in gebruik
x 1 st
Ballastdrager W7 compact systeem

BALLASTDRAGER-PLATDAK-W7-1720MM

Te gebruiken om ballast op/in te leggen. Hierdoor blijft de opstelling op de juiste plek liggen wanneer factoren als wind, regen en sneeuw opspelen
x 1 st
Verbindingsplaat W7 compact systeem

CONNECTORVOET-PLATDAK-W7-ALU-190MM

Hierin wordt de basisrail geklikt, om de rail zo te verlengen en door te kunnen leggen
x 80 st
Voorvoet W7 compact systeem

VOORVOET-W7-LANDSCAPE-12

Hierop wordt het zonnepaneel bevestigd met behulp van een klem. Zo wordt de helling bepaald in platdak opstelling.
x 40 st
Zijplaat W7 compact systeem

ZIJPLAAT-RECHTS-PLATDAK-W7-ALU

Deze zorgt voor extra stabiliteit en blokkeert de wind onder de opstelling